debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 寸胴鍋
デバイヤー イノックス 三重底 寸胴鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ(cm)
24
注文コード
27271038
品番
24cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
9
質量(kg)
2
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
200
板厚(mm)
0.7
底径(Φmm)
218
外径(mm)
253
EBM品番
6260800
内径(cm)
24