debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 寸胴鍋
デバイヤー イノックス 三重底 寸胴鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271047
品番
28cm
参考基準価格(税別)
¥25,800
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
容量(L)
12.5
質量(kg)
2.7
サイズ(cm)
28
深さ(mm)
230
板厚(mm)
0.8
底径(Φmm)
252
外径(mm)
293
EBM品番
6260900
内径(cm)
28