debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 寸胴鍋
デバイヤー イノックス 三重底 寸胴鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271083
品番
45cm
参考基準価格(税別)
¥61,800
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
容量(L)
59
質量(kg)
10.2
サイズ(cm)
45
深さ(mm)
420
板厚(mm)
1.4
底径(Φmm)
400
外径(mm)
472
EBM品番
6261300
内径(cm)
45