debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 寸胴鍋
デバイヤー イノックス 三重底 半寸胴鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27271126
品番
36cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
23
質量(kg)
3.9
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
170
板厚(mm)
1.1
底径(Φmm)
320
外径(mm)
380
EBM品番
6261700
内径(cm)
36