debuyer(デバイヤー)
debuyer(デバイヤー)の 料理道具
debuyer(デバイヤー)の 鍋・釜・やかん
debuyer(デバイヤー)の 寸胴鍋
デバイヤー イノックス 三重底 半寸胴鍋(蓋無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27271135
品番
40cm
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
32
質量(kg)
5.4
サイズ(cm)
40
深さ(mm)
190
板厚(mm)
1.1
底径(Φmm)
350
外径(mm)
420
EBM品番
6261800
内径(cm)
40