デバイヤー イノックス 三重底 ソトーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27271309 品番16cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1 質量(kg)0.6 サイズ(cm)16 深さ(mm)57 板厚(mm)0.9 底径(Φmm)110 外径(mm)170 EBM品番6259300 内径(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする