デバイヤー イノックス 三重底 ソトーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27271318 品番18cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)1.2 質量(kg)0.7 サイズ(cm)18 深さ(mm)60 板厚(mm)0.9 底径(Φmm)132 外径(mm)191 EBM品番6259400 内径(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする