マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 片手鍋
マトファー/ブウジャ ソースパン(蓋無)電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271765
品番
20cm
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
容量(L)
3.3
質量(kg)
1.3
サイズ(cm)
20
深さ(mm)
105
板厚(mm)
1.2
底径(Φmm)
170
外径(mm)
212
底面の厚さ(mm)
6
EBM品番
7406300
内径(cm)
20