マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 片手鍋
マトファー/ブウジャ ソースパン(蓋無)電磁
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27271799
品番
32cm
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
容量(L)
12.8
質量(kg)
5.2
サイズ(cm)
32
深さ(mm)
160
板厚(mm)
1.4
底径(Φmm)
277
外径(mm)
340
底面の厚さ(mm)
7
EBM品番
7406600
内径(cm)
32