IKD
IKDの 料理道具
IKDの 鍋・釜・やかん
IKDの 寸胴鍋
エコクリーン アルミ エレテック 半寸胴鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272054
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥30,390
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
容量(L)
5
質量(kg)
2
サイズ(cm)
21
深さ(mm)
140
板厚(mm)
4
底径(Φmm)
180
外径(mm)
218
EBM品番
1760800
内径(cm)
21