ナカオアルミ
ナカオアルミの 料理道具
ナカオアルミの 鍋・釜・やかん
ナカオアルミの 寸胴鍋
キングアルマイト 寸胴鍋(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27272149
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
容量(L)
11
質量(kg)
2.1
サイズ(cm)
24
深さ(mm)
240
板厚(mm)
3
外径(mm)
257
EBM品番
7259200
内径(cm)
24