マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 寸胴鍋
マトファー/ブウジャ 半寸胴
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27272623
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス/銅
容量(L)
8.6
質量(kg)
4.6
深さ(mm)
140
板厚(mm)
2.5
外径(mm)
305
EBM品番
158200
内径(cm)
28