マトファーブウジャ
マトファーブウジャの 料理道具
マトファーブウジャの 鍋・釜・やかん
マトファーブウジャの 片手鍋
マトファー/ブウジャ アルミノンスティック テーパーパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27274416
品番
32cm
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
サイズ(cm)
32
質量(kg)
2
深さ(mm)
92
板厚(mm)
4
外径(mm)
344
EBM品番
7405000
内径(cm)
32