EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM モリブデンジUプラス 料理鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27274933
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
容量(L)
10
質量(kg)
2.5
サイズ(cm)
33
深さ(mm)
150
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
235
外径(mm)
345
EBM品番
8695310
内径(cm)
33