EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM モリブデンジUプラス 料理鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27274949
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
容量(L)
12.7
質量(kg)
3.1
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
160
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
245
外径(mm)
375
EBM品番
8695410
内径(cm)
36