EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM モリブデンジUプラス 料理鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27274958
品番
39cm
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
容量(L)
15.5
質量(kg)
3.5
サイズ(cm)
39
深さ(mm)
170
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
275
外径(mm)
405
EBM品番
8695510
内径(cm)
39