EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM モリブデンジUプラス 料理鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27274967
品番
42cm
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
容量(L)
20
質量(kg)
4.1
サイズ(cm)
42
深さ(mm)
180
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
305
外径(mm)
430
EBM品番
8695610
内径(cm)
42