EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM モリブデンジUプラス 料理鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27274976
品番
45cm
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
容量(L)
25
質量(kg)
5.7
サイズ(cm)
45
深さ(mm)
195
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
315
外径(mm)
460
EBM品番
8695710
内径(cm)
45