EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM 銅 段付鍋 錫引きあり
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275116
品番
33cm
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
容量(L)
7
質量(kg)
2.5
サイズ(cm)
33
深さ(mm)
148
板厚(mm)
1.5
内径(mm)
305
EBM品番
20600
外径(cm)
33