EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM 銅 段付鍋 錫引きあり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275168
品番
48cm
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
容量(L)
22
質量(kg)
4.6
サイズ(cm)
48
深さ(mm)
195
板厚(mm)
1.5
内径(mm)
450
EBM品番
4000400
外径(cm)
48