EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM 銅 段付鍋 錫引きなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275213
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
容量(L)
8.9
質量(kg)
2.8
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
150
板厚(mm)
1.5
内径(mm)
330
EBM品番
4000010
外径(cm)
36