EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM 銅 段付鍋 錫引きなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275247
品番
45cm
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
容量(L)
17.5
質量(kg)
4.1
サイズ(cm)
45
深さ(mm)
185
板厚(mm)
1.5
内径(mm)
420
EBM品番
4000310
外径(cm)
45