EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM 銅 段付鍋 錫引きなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275265
品番
54cm
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
容量(L)
31
質量(kg)
8
サイズ(cm)
54
深さ(mm)
220
板厚(mm)
2
内径(mm)
510
EBM品番
4000510
外径(cm)
54