EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM 銅 段付鍋 錫引きなし
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27275274
品番
60cm
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
容量(L)
42
質量(kg)
10.1
サイズ(cm)
60
深さ(mm)
240
板厚(mm)
2
内径(mm)
570
EBM品番
4000610
外径(cm)
60