EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 親子鍋
EBM プロスタンダード 2PLY 親子鍋 ノンスティック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27275999
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
アルミ+SUS430
質量(kg)
0.4
深さ(mm)
25
板厚(mm)
2
底径(Φmm)
120
内径(mm)
165
EBM品番
3922910