山田工業所
山田工業所の 料理道具
山田工業所の 鍋・釜・やかん
山田工業所の 片手鍋
山田 鉄 打出木柄 中華片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276193
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
サイズ(cm)
30
質量(kg)
1
深さ(mm)
90
板厚(mm)
1.2
EBM品番
197100
内径(cm)
30