山田工業所
山田工業所の 料理道具
山田工業所の 鍋・釜・やかん
山田工業所の 片手鍋
山田 鉄 打出木柄 中華片手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276218
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
サイズ(cm)
36
質量(kg)
1.4
深さ(mm)
110
板厚(mm)
1.2
EBM品番
197300
内径(cm)
36