STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ ピコ・ココット ラウンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276568
品番
-
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
容量(L)
12.6
質量(kg)
10.1
色
グレー
内寸(mm)
Φ340×H160
底径(Φmm)
295
底面の厚さ(mm)
10
EBM品番
6737020