STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ ピコ・ココット ラウンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.8
色
マスタード
注文コード
27276586
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
容量・色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.8
質量(kg)
1.6
色
マスタード
内寸(mm)
Φ135×H80
底径(Φmm)
106
底面の厚さ(mm)
10
EBM品番
740400