STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ ピコ・ココット ラウンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27276604
品番
-
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
容量(L)
4.6
質量(kg)
5.2
色
グレナディン
内寸(mm)
Φ240×H115
底径(Φmm)
195
底面の厚さ(mm)
10
EBM品番
5915000