STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ ピコ・ココット オーバル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.6
色
グランブルー
注文コード
27276848
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
容量・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.6
質量(kg)
1.3
色
グランブルー
内寸(mm)
143×110×H57
底径(Φmm)
119×87
EBM品番
740800