STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ アヒージョポット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27277383
品番
12cm
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
容量(L)
0.4
質量(kg)
0.7
サイズ(cm)
12
深さ(mm)
45
底径(Φmm)
90
内径(mm)
120
EBM品番
6725000