STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.4
注文コード
27277399
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(cm)
14×11
容量(L)
0.4
質量(kg)
0.41
内寸(mm)
140×110×H45
EBM品番
547661