STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
2.4
注文コード
27277417
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,500
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(cm)
27×20
容量(L)
2.4
質量(kg)
1.16
内寸(mm)
270×200×H65
EBM品番
547721
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27277417
-
45893637
40508-593
ストウブ レクタンギュラーディッシュ27
STAUB(ストウブ)
1個
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました