STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ セラミック レクタンギュラーディッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
4.5
注文コード
27277469
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(cm)
34×24
容量(L)
4.5
質量(kg)
2.1
内寸(mm)
340×240×H70
EBM品番
547760