※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ セラミック エクストラミニ スクエア ラムカン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27277654
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.1
質量(kg)
0.13
色
チェリー
深さ(mm)
40
内寸(mm)
80×80×H50
EBM品番
548070