※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
STAUB(ストウブ)
STAUB(ストウブ)の 料理道具
STAUB(ストウブ)の 鍋・釜・やかん
STAUB(ストウブ)の 無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ストウブ セラミック エクストラミニ ハート ラムカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27277679
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
容量(L)
0.1
質量(kg)
0.13
色
ブルー
深さ(mm)
40
内寸(mm)
80×80×H50
EBM品番
548030