リス アングルキャリーL

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別特大用 キャスターナイロンΦ75(自在×4ストッパー無し) 積載能力(kg)150 注文コード27320397 品番-
参考基準価格(税別)¥22,640 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は種別・キャスター・積載能力など5種類から選べます 他の種類を見る
材質コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ 種別特大用 高さ(mm)133 キャスターナイロンΦ75(自在×4ストッパー無し) 外寸(mm)701×441 積載能力(kg)150 EBM品番3048610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする