岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 料理道具
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 鍋・釜・やかん
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 運搬台車・鍋用キャリー
リス アングルキャリーL
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
大用
キャスター
ナイロンΦ75(自在×4ストッパー無し)
積載能力(kg)
150
注文コード
27320406
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,640
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・キャスター・積載能力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
コーナー:ポリプロピレン、フレーム:ポリ塩化ビニル樹脂、アルミ
種別
大用
高さ(mm)
133
キャスター
ナイロンΦ75(自在×4ストッパー無し)
外寸(mm)
659×434
積載能力(kg)
150
EBM品番
3048710