HARIO
HARIOの 料理道具
HARIOの 鍋・釜・やかん
HARIOの 釜・ゆで釜・かまど
ハリオ フタがガラスのIH対応ご飯釜 雪平
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27321273
品番
GIS-200
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(L)
2.8(1〜3合用)
材質
本体:ステンレス、アルミ、蓋:耐熱ガラス、ツマミ:ポリプロピレン、シリコンゴム
質量(kg)
1.4
外寸(mm)
260×216×H200
底径(Φmm)
135
内径(mm)
157
EBM品番
1520700