EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM 18-8 ゆで麺鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27323039
品番
-
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
容量(L)
19
適合
ゆで麺鍋用リングCタイプ
種別
大
質量(kg)
3.3
深さ(mm)
185
板厚(mm)
0.9
内径(mm)
500
EBM品番
867000