山田工業所
山田工業所の 料理道具
山田工業所の 鍋・釜・やかん
山田工業所の 天ぷら鍋・揚げ鍋
山田 鉄 打出 揚鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27323398
品番
27cm
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
容量(L)
3
質量(kg)
1
サイズ(cm)
27
深さ(mm)
70
板厚(mm)
1.6
底径(Φmm)
140
EBM品番
229200
内径(cm)
27