山田工業所
山田工業所の 料理道具
山田工業所の 鍋・釜・やかん
山田工業所の 天ぷら鍋・揚げ鍋
山田 鉄 打出 揚鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27323407
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
容量(L)
4
質量(kg)
1.3
サイズ(cm)
30
深さ(mm)
80
板厚(mm)
1.6
底径(Φmm)
150
EBM品番
229300
内径(cm)
30