山田工業所
山田工業所の 料理道具
山田工業所の 鍋・釜・やかん
山田工業所の 天ぷら鍋・揚げ鍋
山田 鉄 打出 揚鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27323425
品番
36cm
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
容量(L)
6
質量(kg)
1.8
サイズ(cm)
36
深さ(mm)
90
板厚(mm)
1.6
底径(Φmm)
180
EBM品番
229500
内径(cm)
36