山田工業所
山田工業所の 料理道具
山田工業所の 鍋・釜・やかん
山田工業所の 天ぷら鍋・揚げ鍋
山田 鉄 打出 揚鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27323434
品番
39cm
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
容量(L)
7
質量(kg)
2.1
サイズ(cm)
39
深さ(mm)
90
板厚(mm)
1.6
底径(Φmm)
190
EBM品番
229600
内径(cm)
39