EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 湯豆腐セット
EBM 18-8 関東煮 おでん鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
サイズ(cm)
36
注文コード
27337093
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
11
種別
尺2(36cm)13A
サイズ(cm)
36
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3.26
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
517×405×H195、(鍋)360×360×95
EBM品番
885620