EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM 電磁用 しゃぶしゃぶ鍋 穴無
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27360017
品番
23cm
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
鍋物料理をもっと美味しく
容量(L)
2.7
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
96
内径(Φmm)
230
外径(Φmm)
245
深さ(mm)
57
板厚(mm)
2.5
底径(Φmm)
190
EBM品番
4866100
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。