プロデンジ ちり鍋(取手・つまみ金仕上)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27360245 品番 30cm
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
容量(L)3.2 材質SUS444(18クロームモリブデン鋼) 質量(kg)1.8 内径(Φmm)270 外径(Φmm)300 深さ(mm)75 板厚(mm)2 底径(Φmm)220 EBM品番5358000
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする