EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM 18-0 浅型 モツ鍋(てっちゃん鍋)フッ素樹脂加工
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27360446
品番
30cm
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
料理が焦げ付きにくく、こびり付き易い食材も簡単に洗浄でき、お手入れが簡単です
容量(L)
0.9
質量(kg)
0.8
内形寸法(mm)
210×210
深さ(mm)
27
板厚(mm)
1.5
底寸法(mm)
182×182
EBM品番
1098820
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※電磁調理器との相性によっては反応しない場合もございます。