EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 料理道具
EBM(江部松商事)の 鍋・釜・やかん
EBM(江部松商事)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
EBM カキのがんがん焼き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27360489
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
カセットコンロはもちろん電磁調理器でもご使用になれます。
収納も小スペースでOK!
アイデア次第で季節や食材を問わずいろいろな料理に使用できます。
材質
18-0ステンレス
寸法(mm)
(目皿)175×175
高さ(mm)
120、(目皿)40、(フタ)30
外形寸法(mm)
200×200
板厚(mm)
本体:1、蓋:2
フタ寸法(mm)
215×215
EBM品番
506400
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。